Beli crimping tang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp339.900

    TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size: 3 IN 1
    • Dimension 1 (mm): 185
    • Dimension 2 (mm): 52
    • Dimension 3 (mm): 34
  2. TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp429.900

    TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  3. TEKIRO Crimping Pliers Five Way Deluxe (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Crimping Pliers Five Way Deluxe (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    TEKIRO 5 Ways Deluxe Crimping Tool. merupakan alat yang dapat digunakan untuk crimping kabel connector 4P, 6P dan juga dapat digunakan juga untuk cutter (pemotong kabel), wire stripper (pemangkas serat kabel) dan locking pin. Crimper Tools Dengan memiliki desain yang lebih simpel sehingga membuat crimping semakin gampang dengan 8P8C crimping tool ini. Crimping tool ini tidak akan merusak shalled wire ketika crimping serta pegangan crimper ini cukup panjang, yang membuat proses crimping lebih gampang dan mudah digunakan.Fungsi : Untuk Crimping kabel, pemangkas serat kabel, dan locking pinMaterial : Carbon Steel
    atribut:
    • Size (inch): 9
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 2 (mm): 38
    • Dimension 1 (mm): 224
    • Dimension 3 (mm): 39
  4. EZREN Crimping Tool (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp58.900

    EZREN Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Ezren EZ-48B Tang Clamp Terminal Skun Crimping Tool Pliers AWGTang Press Ezren EZ-48B terbuat dari bahan berkualitas dan kuat.Mudah digunakan dan nyaman dipakai untuk crimping skun.Hasil crimping skun kuat dan berkualitas.Tang Press Ferrules Manual Ezren EZ-48B merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengepress atau crimping kabel skun ferrules
    atribut:
    • Color: Blue
  5. KRISBOW Tang Crimping
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Tang Crimping
    Deskripsi:
    Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Type: Crimping Plier
    • Material: Steel
    • Handle: Plastic
  6. monotaro Mini Crimping Tool (Tang Crimping)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    monotaro Mini Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    For bare terminals, PB sleeve installation work. For bare terminal, PB sleeve mounting work
    atribut:
    • Overall Length (mm): 180
    • Material: Carbon Steel
    • Operating Range (mm²): 0.5/1.25/2/3.5/5.5
    • Weight (g): 310
  7. NICHIFU Crimping Tool (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp1.299.900

    NICHIFU Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Crimping work can be done even in a narrow place.The total length is 200mm short handle.
    atribut:
    • Pin Terminal: 1.25, 2.0
    • Total Length (mm): 200
    • Crimp Terminal B Sleeve (mm²): 1.25, 2.0
  8. KRISBOW Tang Crimping Point
    Mulai

    Rp299.900

    KRISBOW Tang Crimping Point
    Deskripsi:
    Crimping Plier 0.5-10mm², Point
    atribut:
    • Dimension (LxWxH) (mm): 300x120x15
  9. SANTUS Crimping Pliers (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp75.900

    SANTUS Crimping Pliers (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Tang Crimping Berkualitas, Berbahan BajaTang Crimping Santus St-202b, Dilengkapi Per Pegas Yang Lembut Sehingga Dapat Memudahkan Penggunaan NyaTang Skun Kabel Ukuran : JIS /mm 8, 14DIN /mm 6, 10, 16, 25AWG 14-22 Butt Insulted Connectors Telephone / Spade Lugs Non - Insulted ConnectorsAWG 10-22 Non Insulted Terminals AWG 26-28 D-subGagang Tang Di Bungkus Plastik Karet,nyaman Di Tangan Dan Tidak Licin
  10. Iterno Crimping Tools (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp79.900

    Iterno Crimping Tools (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    - Tang press untuk skun polos dan warna- Manual Crimping Tools
  11. NICHIFU Crimping Tool (Tang Crimping)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

    NICHIFU Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Type of Crimp: Non-Insulated Terminals & SleevesStandards: UL, CSA, JIS
  12. Pro'sKit Mini Lan Cable Tester
    Mulai

    Rp339.900

    Pro'sKit Mini Lan Cable Tester
    Deskripsi:
    For testing RJ45/RJ11/RJ12/BNC Cable- Tests RJ45 TIA568A/B (AT&T 258A), 10 Base-T, Token ring, RJ-11/ RJ-12 USOC and Coaxial BNC cable.- Automatically check cable for continuity, short, open and crossed wire pairs.- Coaxial cable port indentifies cable conditions including shorts, shield opens and center conductor breaks.- Main unit and remote allow one person testing.
  13. Kennedy Crimping Plier Kit C/W Assorted Terminals (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp529.900

    Kennedy Crimping Plier Kit C/W Assorted Terminals (Tang Crimping)
    atribut:
    • Compatible connector: Insulated Terminals Non-Insulated Terminals
    • Handle Cover Material: PVC
    • Includes: Crimping Plier, (100) Insulated and Non-Insulated Terminals, Plastic Carrying Box
    • Jaw Material: Steel
    • Number of Pieces: 100
    • Capacity (mm²): 1.5- 16
    • Tool Material: Steel
    • Tool/Jaw Features: Chemically Blackened
    • Type: Crimping Tool Kit
  14. TOTAL Ratchet Crimping Plier (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp159.900

    TOTAL Ratchet Crimping Plier (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    For tubular bare terminals and pre-insulated terminals. Adjustable pressure force with quick release function. Suitable for various types of terminals
    atribut:
    • Crimping Range (mm²): 0.25-10
    • Length (mm): 160
    • Package Dimensions (cm): 26x12.5x2.6
  15. INGCO Ratchet Crimping Plier (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp149.900

    INGCO Ratchet Crimping Plier (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    INGCO Ratchet Crimping Plier (9") // Tang Press Skun Krimping 6mm RatchetingUnique Design ABS handlePressure force can be adjusted,fit for various terminals
  16. MAXPOWER Modular Plug Crimping Tool (Tang Crimping)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp96.900

Daftar Harga crimping tang Terbaru October 2026
TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)Rp339.900
TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)Rp429.900
TEKIRO Crimping Pliers Five Way Deluxe (Tang Crimping)Rp57.900
EZREN Crimping Tool (Tang Crimping)Rp58.900
KRISBOW Tang CrimpingRp549.900
Fort Crimping Tools (Tang Crimping)Rp209.900
monotaro Mini Crimping Tool (Tang Crimping)Rp649.900
NICHIFU Crimping Tool (Tang Crimping)Rp1.299.900
KRISBOW Tang Crimping PointRp299.900
SANTUS Crimping Pliers (Tang Crimping)Rp75.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)